Sib Adr - Flexible 200 - 2 IRO25 ouvert + ICT25 + ICT20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - gris
diamètre - 25 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3661458327292
Réf. Sonepar
00139032729
Réf. Fournisseur
P02030
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
gris
diamètre
25 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
double
longueur
200 mm
largeur
180 mm
Flexible 200 - 2 IRO25 ouvert + ICT25 + ICT20