Sib Adr - Cle aimant a poignee M10

Sib Adr - Cle aimant a poignee M10

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • matériau - plastique

  • type de construction - boîte centrale

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3661458320118

Réf. Sonepar

00139032011

Réf. Fournisseur

P02122

Réf. Commerciale

Sib Adr

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

matériau

plastique

type de construction

boîte centrale

modèle

double

nombre d'entrées

1

Clé aimant à poignée M10