Sib Adr - Sib-Top 2000 double poste
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - ovale
couleur - gris
profondeur - 107...107 mm
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661458376313
Réf. Sonepar
00139000245
Réf. Fournisseur
P02228
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
construction en béton
forme
ovale
couleur
gris
profondeur
107...107 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
double
équipé d'une couronne rotative
Oui
longueur
142 mm
largeur
71 mm
avec vis
Oui
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
avec blindage
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
Sib-Top 2000 double poste