Sib Adr - Connecteur a levier 3 trous fils souple-rigide 0.2 - 4 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 3
section nominale - 0.2...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458202032
Réf. Sonepar
00139000416
Réf. Fournisseur
P07313
Réf. Commerciale
Sib Adr
nombre de positions de serrage
3
section nominale
0.2...4 mm²
courant nominal
32 A
tension nominale
450 V
avec leviers d'actionnement
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.2...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.2...4 mm²
Connecteur à levier 3 trous fils souple-rigide 0.2 - 4 mm²