Sib Adr - Connecteur a levier 5 trous fils souple-rigide 0.2 - 4 mm2

Sib Adr - Connecteur a levier 5 trous fils souple-rigide 0.2 - 4 mm2

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 5

  • section nominale - 0.2...4 mm²

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3661458202049

Réf. Sonepar

00139000417

Réf. Fournisseur

P07315

Réf. Commerciale

Sib Adr

nombre de positions de serrage

5

section nominale

0.2...4 mm²

courant nominal

32 A

tension nominale

450 V

avec leviers d'actionnement

Non

adapté à un conducteur massif

Non

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.2...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.2...4 mm²

Connecteur à levier 5 trous fils souple-rigide 0.2 - 4 mm²