Sib Adr - Boite pavillonnaire R'PROOF

Sib Adr - Boite pavillonnaire R'PROOF

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - carré

  • couleur - blanc

  • garnissage - plaque de montage

  • diamètre - 32 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3661458325250

Réf. Sonepar

00139000396

Réf. Fournisseur

P32525

Réf. Commerciale

Sib Adr

mode de pose

encastré

forme

carré

couleur

blanc

garnissage

plaque de montage

diamètre

32 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte centrale

modèle

double

longueur

200 mm

largeur

200 mm

avec vis

Oui

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Oui

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Boîte pavillonnaire R'PROOF zéro halogène tenue au fil incadescent 960° rapport d'essai CSTB RT2015 22xØ16 +20xØ20 +4xØ25 +2xØ32