Sib Adr - Boite double R'PROOF entraxe 71 mm profondeur 40 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - ovale
couleur - orange
garnissage - plaque de montage
diamètre - 68 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661458329715
Réf. Sonepar
00139052281
Réf. Fournisseur
P32971
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
encastré
forme
ovale
couleur
orange
garnissage
plaque de montage
diamètre
68 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
double
longueur
71 mm
largeur
71 mm
avec vis
Oui
nombre d'entrées
13
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîte double R'PROOF entraxe 71 mm profondeur 40 mm zéro halogène tenue au fil incadescent 960° rapport d'essai CSTB RT2015