Sib Adr - Boite quadruple R'PROOF entraxe 71 profondeur 40

Sib Adr - Boite quadruple R'PROOF entraxe 71 profondeur 40

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - ovale

  • couleur - orange

  • garnissage - plaque de montage

  • diamètre - 68 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3661458201929

Réf. Sonepar

00139000439

Réf. Fournisseur

P34971

Réf. Commerciale

Sib Adr

mode de pose

encastré

forme

ovale

couleur

orange

garnissage

plaque de montage

diamètre

68 mm

profondeur

40...40 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte centrale

modèle

quadruple

longueur

71 mm

largeur

71 mm

avec vis

Oui

nombre d'entrées

14

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Oui

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Boîte quadruple R'PROOF entraxe 71 profondeur 40 tenue au fil incadescent 960° rapport d'essai CSTB RT2015