Sib Adr - Sortie d'applique dcl R'PROOF diametre 54 mm profondeur 40 mm

Sib Adr - Sortie d'applique dcl R'PROOF diametre 54 mm profondeur 40 mm

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • diamètre - 54 mm

  • profondeur - 40...40 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3661458354403

Réf. Sonepar

00139052279

Réf. Fournisseur

P35440

Réf. Commerciale

Sib Adr

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

blanc

diamètre

54 mm

profondeur

40...40 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte centrale

modèle

double

avec vis

Oui

nombre d'entrées

2

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Sortie d'applique dcl R'PROOF diamètre 54 mm profondeur 40 mm tenue au fil incadescent 960° rapport d'essai CSTB RT2015