Sib Adr - Boite R'PROOF diametre 68 mm profondeur 40 mm

Sib Adr - Boite R'PROOF diametre 68 mm profondeur 40 mm

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 68 mm

  • profondeur - 40...40 mm

  • fixation des appareils - visser

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3661458368400

Réf. Sonepar

00139049675

Réf. Fournisseur

P36840

Réf. Commerciale

Sib Adr

forme

rond

couleur

orange

diamètre

68 mm

profondeur

40...40 mm

fixation des appareils

visser

type de construction

boîte de jonction

modèle

unique

avec vis

Oui

nombre d'entrées

4

avec languettes à clou

Oui

Boîte R'PROOF diamètre 68 mm profondeur 40 mm tenue au fil incadescent 960° rapport d'essai CSTB RT2015