Sib Adr - Kit centre dcl R'PROOF diametre 68 mm profondeur 55 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - blanc
garnissage - plaque de montage
diamètre - 68 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661458368554
Réf. Sonepar
00139049676
Réf. Fournisseur
P36855
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
blanc
garnissage
plaque de montage
diamètre
68 mm
profondeur
55...55 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
Perilex
avec vis
Oui
nombre d'entrées
1
Kit centre dcl R'PROOF diamètre 68 mm profondeur 55 mm tenue au fil incadescent 960° rapport d'essai CSTB RT2015