Sib Adr - Boite 32 amperes R'PROOF diametre 86 mm profondeur 40 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
garnissage - plaque de montage
diamètre - 86 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3661458386404
Réf. Sonepar
00139052278
Réf. Fournisseur
P38640
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
garnissage
plaque de montage
diamètre
86 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
avec vis
Oui
nombre d'entrées
4
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîte 32 ampères R'PROOF diamètre 86 mm profondeur 40 mm tenue au fil incadescent 960° rapport d'essai CSTB RT2015