Sib Adr - Couvercle Boite a sceller 100x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - blanc
garnissage - plaque de montage
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458410109
Réf. Sonepar
00139048737
Réf. Fournisseur
P41010
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
blanc
garnissage
plaque de montage
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
longueur
100 mm
largeur
100 mm
avec vis
Oui
nombre d'entrées
2
fixation du couvercle
vissé
Couvercle Boîte à sceller 100x100