Sib Adr - Gaine twin polyamide 6 NW 10

Sib Adr - Gaine twin polyamide 6 NW 10

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyamide 6

  • couleur - noir

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 10 mm

  • diamètre externe - 13.3 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3661458519031

Réf. Sonepar

00139051903

Réf. Fournisseur

Y1245210

Réf. Commerciale

Sib Adr

matériau

polyamide 6

couleur

noir

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

10 mm

diamètre externe

13.3 mm

diamètre intérieur

8.5 mm

sans halogène

Oui

température d'utilisation

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

HB

rayon de courbure, statique

33 mm

résistant aux UV

Oui

résistant à l’huile

Oui

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Oui

homologation selon UR

Non

homologation selon CSA

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine twin polyamide 6 NW 10