Sib Adr - Gaine polypropylene standard NW 29 unslit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 29 mm
diamètre externe - 33.9 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3661458141294
Réf. Sonepar
00139014129
Réf. Fournisseur
Y1926629
Réf. Commerciale
Sib Adr
matériau
polypropylène (PP)
couleur
noir
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
29 mm
diamètre externe
33.9 mm
diamètre intérieur
29.3 mm
sans halogène
Oui
température d'utilisation
-40...105 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
HB
rayon de courbure, statique
60 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine polypropylène standard NW 29 unslit