Sib Adr - Gaine polypropylene standard NW 17 slit

Sib Adr - Gaine polypropylene standard NW 17 slit

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 17 mm

  • diamètre externe - 21 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3661458134449

Réf. Sonepar

00139013444

Réf. Fournisseur

Y1926667

Réf. Commerciale

Sib Adr

matériau

polypropylène (PP)

couleur

noir

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

17 mm

diamètre externe

21 mm

diamètre intérieur

16.8 mm

sans halogène

Oui

température d'utilisation

-40...105 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

HB

rayon de courbure, statique

30 mm

résistant aux UV

Oui

résistant à l’huile

Oui

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Oui

homologation selon UR

Non

homologation selon CSA

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine polypropylène standard NW 17 slit