Sib Adr - Presse etoupe Wadi-Tec Pg 13 polyamide 6 ral 7035 2x3 obture
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 2...3 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458194658
Réf. Sonepar
00139019465
Réf. Fournisseur
Z6701301
Réf. Commerciale
Sib Adr
pour diamètre de câble
2...3 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
13
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.41 mm
longueur de filetage
11 mm
dimension du profil
24 mm
qualité du matériau
polyamide
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7035
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Oui
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-30...120 °C
version anti-déflagration
Non
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse étoupe Wadi-Tec Pg 13 polyamide 6 ral 7035 2x3 obturé