Sick - Barrages immateriels de securite, C40E-0901CA010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 1 mA
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
classe de protection du matériel - classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084105814
Réf. Sonepar
00067118598
Réf. Fournisseur
1018598
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP65
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
1 mA
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
PNP
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante
0...55 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Non
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
avec codage des faisceaux
Non
commande cadencée possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Barrages immatériels de sécurité, C4000 Standard, C40E-0901CA010, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 14 mm, Portée: 10 m, Hauteur du champ de protection: 900 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12pôles, Fonction