Sick - Scrutateurs laser de securite, S30B-2011BA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de champs de protection - 3
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes - 150 mm
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084106972
Réf. Sonepar
00067126820
Réf. Fournisseur
1026820
Réf. Commerciale
Sick
nombre de champs de protection
3
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes
150 mm
classe de protection des lasers
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
3
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
PROFIsafe
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
contact de relais
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
102 mm
hauteur du capteur
152 mm
longueur du capteur
106 mm
avec sortie de signalisation configurable
Oui
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
250 mA
température ambiante
-25...50 °C
temps de réaction
80 ms
portée de la plage de mesure
30 m
portée du champ de protection
2 m
portée du champ d'alerte
8 m
angle de balayage
270 °
type de sécurité selon IEC 61496-1
3
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
16.8...30 V
type de tension
DC
avec sortie du champ d'alerte
Oui
longueur d'onde du capteur
905 nm
avec blocage du redémarrage
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Scrutateurs laser de sécurité, S300 Standard, S30B-2011BA, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 2m, Angle de balayage: 270°, Nombre de champs: 3