Sick - Scrutateurs laser de securite, S30A-4011BA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de champs de protection - 4
finition du raccordement électrique - fiche
capacité de détection des éprouvettes - 150 mm
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084107511
Réf. Sonepar
00067128934
Réf. Fournisseur
1028934
Réf. Commerciale
Sick
nombre de champs de protection
4
finition du raccordement électrique
fiche
capacité de détection des éprouvettes
150 mm
classe de protection des lasers
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
3
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
contact de relais
classe de protection du matériel
classe de protection 2
largeur du capteur
155 mm
hauteur du capteur
185 mm
longueur du capteur
160 mm
avec sortie de signalisation configurable
Oui
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
500 mA
température ambiante
-25...50 °C
temps de réaction
60 ms
portée de la plage de mesure
49 m
portée du champ de protection
4 m
portée du champ d'alerte
49 m
angle de balayage
190 °
type de sécurité selon IEC 61496-1
3
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
16.8...28.8 V
type de tension
DC
avec sortie du champ d'alerte
Oui
longueur d'onde du capteur
905 nm
avec blocage du redémarrage
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Scrutateurs laser de sécurité, S3000 Standard, S30A-4011BA, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 4m, Angle de balayage: 190°, Nombre de champs: 4