Sick - codeurs a cable, BTF13-A1AM1020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement
finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces - SSI
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084176166
Réf. Sonepar
00067003692
Réf. Fournisseur
1034301
Réf. Commerciale
Sick
modèle
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
sans roulement
finition du raccordement électrique
connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces
SSI
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
nombre de pas par révolution
6680...6680
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP67
codeurs à câble, HighLine, BTF13-A1AM1020, Plage de mesure: 0 m... 10 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 10 V... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12pôles, radial, Codeur monté: ATM60 SSI, ATM60-A