Sick - systemes Feedback-moteur rotatifs incrementaux, VFS60E-T8CK02048
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
principe de mesure physique - inductif
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
finition du raccordement électrique - câble radial
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067004859
Réf. Fournisseur
1036113
Réf. Commerciale
Sick
modèle
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
principe de mesure physique
inductif
sorties de signal de l'encodeur rotatif
A+B
finition du raccordement électrique
câble radial
standard pour interfaces
RS-485
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
diamètre de l'arbre
8...15 mm
programmable
Oui
finition du trajet de transmission
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
indice de protection (IP)
IP65
systèmes Feedback-moteur rotatifs incrémentaux, VFS60, VFS60E-T8CK02048, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Câble, 8fils,