Sick - codeurs absolus, ARS60-F4S02000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067010498
Réf. Fournisseur
1036299
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
diamètre de l'arbre
10...10 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, ARS60, ARS60-F4S02000, Version monotour ou multitours: Monotour, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: Parallèle, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 22fils