Sick - Capteurs magnetiques, MM08-60APS-ZUK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
type de construction du boîtier - type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 0 mm
type d'actionnement - cible métallique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084268281
Réf. Sonepar
00067140027
Réf. Fournisseur
1040027
Réf. Commerciale
Sick
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
type de construction du boîtier
type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
distance de commutation
0 mm
type d'actionnement
cible métallique
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
PNP
longueur du capteur
48 mm
diamètre du capteur
8 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau du boîtier/corps
laiton
revêtement du boîtier
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
200 mA
température ambiante
-25...75 °C
tension d'alimentation assignée CC
10...30 V
type de tension
DC
avec affichage du statut
Non
indice de protection (IP)
IP67
Capteurs magnétiques, MME, MM08-60APS-ZUK, Distance de commutation Sn: 60 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble, 3fils, 2 m, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO