Sick - detecteurs de proximite inductifs, IME08-02BPSZT0K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2 mm
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type de construction du boîtier - type de construction spécial
tension d’alimentation - 10...30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084257148
Réf. Sonepar
00067140869
Réf. Fournisseur
1040869
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation
2 mm
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
type de construction du boîtier
type de construction spécial
tension d’alimentation
10...30 V
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
PNP
matériau du boîtier/corps
métal
type de tension
DC
diamètre du capteur
8 mm
longueur du capteur
41 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
1
type d'interface
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
fréquence de commutation
4000 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
détecteurs de proximité inductifs, IME, IME08-02BPSZT0K, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 2 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Cont