Sick - Colonnes pour barrages immateriels de securite, PM3C13-00030000

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 1281.5 mm

  • largeur - 125 mm

  • diamètre externe - 180 mm

  • nombre de trous de fixation - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084176524

Réf. Sonepar

00067005883

Réf. Fournisseur

1043453

Réf. Commerciale

Sick

forme

rectangulaire

hauteur

1281.5 mm

largeur

125 mm

diamètre externe

180 mm

nombre de trous de fixation

3

fixation auto-adhésive

Non

Colonnes pour barrages immatériels de sécurité, colonnes miroirs avec miroir traversant, PM3C13-00030000, Modèle: Colonnes miroirs avec miroir traversant, Convient pour: Barrages immatériels de sécuritéBarrières photoélectriques de sécurité