Sick - petite barriere photoelectrique, WTB11-2P2461
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 800 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084167089
Réf. Sonepar
00067005951
Réf. Fournisseur
1044442
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée
800 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
indice de protection (IP)
IP67
plage de réglage
2...500 mm
portée de détection
40...300 mm
triangulation
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
distance de détection max.
1100 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
procédé de réglage
ajustage manuel
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
ambivalent
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
15.6 mm
hauteur du capteur
48.5 mm
longueur du capteur
42 mm
fonction de touche
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
-30...-30 °C
temps de réaction
2.5 ms
fréquence de commutation
200 Hz
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
sans
longueur d'onde du capteur
660 nm
type de lumière
lumière rouge non polarisée
spot lumineux
6 mm²
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
petite barrière photoélectrique, W11-2, WTB11-2P2461, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation cl