Sick - Capteur photoelectrique de securite monofaisceau, WEU26-3-103A00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la sortie de commutation - contact de relais
type de tension - AC/DC
portée du champ de protection - 0.3 m
finition du raccordement électrique - autre
type de construction du boîtier - parallélépipédique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084257636
Réf. Sonepar
00067047985
Réf. Fournisseur
1047985
Réf. Commerciale
Sick
finition de la sortie de commutation
contact de relais
type de tension
AC/DC
portée du champ de protection
0.3 m
finition du raccordement électrique
autre
type de construction du boîtier
parallélépipédique
température ambiante
-25...75 °C
temps de réaction
22 ms
largeur
50 mm
hauteur
156 mm
longueur
116 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau, WSU-WEU26-3, WEU26-3-103A00, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Portée: 20 m, Matériau du boîtier: Aluminium moulé sous pression, Mode de raccordement: Racc