Sick - petite barriere photoelectrique, WL9G-3P3432
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
distance de commutation assignée - 3000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084197406
Réf. Sonepar
00067049084
Réf. Fournisseur
1049084
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP66
distance de commutation assignée
3000 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
distance de détection max.
5000 mm
procédé de réglage
Teach-In
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
ambivalent
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
DC
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur du capteur
12.2 mm
hauteur du capteur
50 mm
longueur du capteur
23.6 mm
fonction de touche
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
-40...-40 °C
temps de réaction
0.5 ms
portée du champ de protection
1.5 m
fréquence de commutation
1000 Hz
classe de protection des lasers
autre
longueur d'onde du capteur
650 nm
type de lumière
lumière rouge polarisée
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
petite barrière photoélectrique, W9, WL9G-3P3432, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Autocollimation, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire-sombre, Mode de raccorde