Sick - Systemes de commande de securite, FX3-CPU000010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084477430
Réf. Sonepar
00067018939
Réf. Fournisseur
1050615
Réf. Commerciale
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
largeur
22.5 mm
hauteur
96.5 mm
profondeur
120.6 mm
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-CPU000010, Module: Module principal, Interface de configuration et de diagnostic: RS-232, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environn