Sick - capteurs photoelectriques miniatures, WTB4S-3N2462V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 350 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084227455
Réf. Sonepar
00067422745
Réf. Fournisseur
1054703
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée
350 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
indice de protection (IP)
IP66
triangulation
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.
500 mm
procédé de réglage
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
NPN
finition de la fonction de commutation
ambivalent
classe de protection du matériel
classe de protection 3
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
15.25 mm
hauteur du capteur
49.2 mm
longueur du capteur
22.2 mm
fonction de touche
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
-30...-30 °C
temps de réaction
0.5 ms
fréquence de commutation
1000 Hz
type de tension
DC
longueur d'onde du capteur
650 nm
type de lumière
lumière rouge polarisée
spot lumineux
6.5 mm²
capteurs photoélectriques miniatures, W4, WTB4S-3N2462V, Distance de commutation max.: 4 mm... 500 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de com