Sick - capteurs pour verins a rainure en C, MZC1-4V3PS-KP0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type d'actionnement - cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084261336
Réf. Sonepar
00067059752
Réf. Fournisseur
1059752
Réf. Commerciale
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
type d'actionnement
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation
PNP
largeur du capteur
7 mm
longueur du capteur
23.7 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
-30...80 °C
tension d'alimentation assignée CC
10...30 V
type de tension
DC
détection transversale/de court-circuit possible
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec affichage du statut
Non
indice de protection (IP)
IP68
capteurs pour vérins à rainure en C, MZC1, MZC1-4V3PS-KP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3pôles, 0,3 m, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3fils, Interface de com