Sick - Barrages immateriels de securite, deTec4 Core Set 14-600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
portée du champ de protection - 10 m
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...28.8 V
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084251573
Réf. Sonepar
00067062898
Réf. Fournisseur
1062898
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP67
portée du champ de protection
10 m
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...28.8 V
résolution de la barrière photoélectrique
14 mm
hauteur du champ de protection
600 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
PNP
type de tension
DC
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur et récepteur
température ambiante
-30...55 °C
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
longueur d'onde du capteur
850 nm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Barrages immatériels de sécurité, deTec, deTec4 Core Set 14-600, Variante deTec: deTec4 Core, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 14 mm, Portée