Sick - Barrages immateriels de securite, deTec4 Core Set 30-1050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 300 mA
portée du champ de protection - 10 m
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084252549
Réf. Sonepar
00067062915
Réf. Fournisseur
1062914
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP67
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
300 mA
portée du champ de protection
10 m
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
résolution de la barrière photoélectrique
14 mm
hauteur du champ de protection
1800 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
PNP
longueur du capteur
30.7 mm
type de tension
DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
nombre de sorties retardées protégées
0
fondu possible
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
34 mm
capacité de détection des éprouvettes
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur et récepteur
température ambiante
-30...55 °C
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec codage des faisceaux
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
longueur d'onde du capteur
850 nm
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Barrages immatériels de sécurité, deTec, deTec4 Core Set 30-1050, Variante deTec: deTec4 Core, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 30 mm, Porté