Sick - codeurs incrementaux, DFS60B-TGCK04096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
nombre d'impulsions max. - 4096
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
finition du raccordement électrique - câble
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084303098
Réf. Sonepar
00067063788
Réf. Fournisseur
1063788
Réf. Commerciale
Sick
modèle
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
nombre d'impulsions max.
4096
sorties de signal de l'encodeur rotatif
A+B
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
nombre d'impulsions par révolution
4096...4096
diamètre de l'arbre
14...14 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TGCK04096, Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm, Interface de communication: 10 V... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 4.096