Sick - codeurs a cable, BCG08-C1QM0371

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084328336

Réf. Sonepar

00067432833

Réf. Fournisseur

1068867

Réf. Commerciale

Sick

modèle

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M12

standard pour interfaces

CANOpen

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

programmable

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection (IP)

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG08-C1QM0371, Plage de mesure: 0 m... 3 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANopen,