Sick - interrupteurs de securite sans contact, STR1-SAFM0AC5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de poussoirs - 2
distance entre les poussoirs - 28 mm
finition de l'élément d'actionnement - poussoir cambré
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084383311
Réf. Sonepar
00067438331
Réf. Fournisseur
1069565
Réf. Commerciale
Sick
nombre de poussoirs
2
distance entre les poussoirs
28 mm
finition de l'élément d'actionnement
poussoir cambré
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
orientation des poussoirs
horizontal
hauteur du capteur
18 mm
largeur du capteur
40 mm
longueur du capteur
26 mm
manœuvre positive d'ouverture
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
1
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente et interrupteur à rupture rapide
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
température ambiante en fonctionnement
-10...70 °C
indice de protection (IP)
IP67
interrupteurs de sécurité sans contact, STR1, STR1-SAFM0AC5, Remarque: Comprend un capteur (1073224) et un actionneur (1073221), Forme de l?actionneur: Plat, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordemen