Sick - codeurs incrementaux, DBS36E-S3EP01024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
nombre d'impulsions max. - 1024
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
finition du raccordement électrique - câble
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084322198
Réf. Sonepar
00067432219
Réf. Fournisseur
1070596
Réf. Commerciale
Sick
modèle
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
nombre d'impulsions max.
1024
sorties de signal de l'encodeur rotatif
A+B
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
nombre d'impulsions par révolution
1024...1024
diamètre de l'arbre
6...6 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs incrémentaux, DBS36-50, DBS36E-S3EP01024, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm, Interface de communication: 7 V... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8fils, avec connecteur mâle, M12, 8pô