Sick - outils de programmation et de configuration, PGT-10-Pro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 81 mm
hauteur - 32.5 mm
profondeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067072254
Réf. Fournisseur
1072254
Réf. Commerciale
Sick
largeur
81 mm
hauteur
32.5 mm
profondeur
100 mm
outils de programmation et de configuration, PGT-10-Pro, Groupe d'accessoires: Outils de programmation et de configuration, Description: Console de programmation avec écran pour codeurs programmables DFS60, DFV60, AFS-AFM60, AHS-AHM36 de SI