Sick - RFID, RFU630-13110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties numériques - 2
nombre d’entrées numériques - 2
raccordement pour antenne externe - Oui
finition du raccordement électrique - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084354120
Réf. Sonepar
00067010803
Réf. Fournisseur
1073442
Réf. Commerciale
Sick
nombre de sorties numériques
2
nombre d’entrées numériques
2
raccordement pour antenne externe
Oui
finition du raccordement électrique
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
largeur
239 mm
hauteur
64 mm
profondeur
239 mm
indice de protection (IP)
IP67
RFID, RFU63x, RFU630-13110, Agrément type d'équipement radio: Corée, Bande de fréquence: UHF (860MHz... 960MHz), Distance de lecture: = 10 m, Indice de protection: IP67