Sick - codeurs absolus, AHM36B-BDCC000S01

Sick - codeurs absolus, AHM36B-BDCC000S01

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084496820

Réf. Sonepar

00067018894

Réf. Fournisseur

1075000

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif

arbre creux

finition du raccordement électrique

fiche

standard pour interfaces

CANOpen

nombre de révolutions

4096...4096

diamètre de l'arbre

10...10 mm

programmable

Oui

matériau du boîtier/corps

zinc

indice de protection (IP)

IP65

codeurs absolus, AHS-AHM36, AHM36B-BDCC000S01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: CANopen, programma