Sick - capteurs de distance a longue portee, DL1000-S11101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 1.5e+006...1.5e+006 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084386800
Réf. Sonepar
00067438680
Réf. Fournisseur
1075438
Réf. Commerciale
Sick
principe d'échantillonnage
système de réflexion
finition de la solution analogique
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur
1.5e+006...1.5e+006 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
tension d’alimentation
18...30 V
largeur du capteur
84 mm
diamètre du capteur
20 mm
hauteur du capteur
104.4 mm
longueur du capteur
140.5 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
résolution géométrique
0.001 mm
classe de protection des lasers
classe 1
type de lumière
lumière infrarouge
courant de sortie max.
20 mA
procédé de mesure de distance optique
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces
Ethernet
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
3
type de tension
DC
température ambiante
-40...55 °C
matériau de la surface optique
verre
matériau du boîtier/corps
autre
avec fonction temporelle
Oui
capteurs de distance à longue portée, Dx1000, DL1000-S11101, Objet à mesurer: Réflecteur, Plage de mesure: 0,2 m... 1.500 m, sur film réfléchissant Diamond Grade , Répétabilité: = 1 mm, voir caractéristiques de précision de répétition,