Sick - codeurs absolus, AFS60A-TDAC065536
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - SSI
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084345876
Réf. Sonepar
00067434587
Réf. Fournisseur
1075463
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
finition du raccordement électrique
fiche
standard pour interfaces
SSI
diamètre de l'arbre
10...10 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, AFS-AFM60 SSI, AFS60A-TDAC065536, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 65.536(16 bit), Interface mécanique: Axe creux traversant 10 mm, Interface de communication: SSI, non programmable, Mode d