Sick - detecteurs de contraste, KTX-WB9214225AZZZZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084421631
Réf. Sonepar
00067078082
Réf. Fournisseur
1078082
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
type de construction spécial
courant de sortie max.
100 mA
indice de protection (IP)
IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V
Oui
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation
contact inverseur (NO/NC)
avec fonction de masquage
Oui
classe de protection du matériel
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10.8...28.8 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10.8...28.8 V
type de tension
DC
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
53 mm
longueur du capteur
78.5 mm
procédé de réglage
ajustage manuel
courant à vide
100 mA
type de lumière
autre
spot lumineux
3.8 mm²
fréquence de commutation
50000 Hz
température ambiante
-20...-20 °C
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
avec fonction temporelle
Non
détecteurs de contraste, KTX, KTX-WB9214225AZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: IO-Link, Type d'appareil: Standard, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: Push-pull: PNP-NPN, Taille du spot lumineux