Sick - codeurs incrementaux, DFS60B-S4PL01500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
nombre d'impulsions max. - 1500
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 1500...1500
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084359675
Réf. Sonepar
00067435967
Réf. Fournisseur
1078628
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
nombre d'impulsions max.
1500
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
nombre d'impulsions par révolution
1500...1500
diamètre de l'arbre
10...10 mm
programmable
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP67
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4PL01500, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8fils, universel, 3 m, Impulsi