Sick - codeurs absolus, AFM60E-TGLL004096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 14...14 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084396588
Réf. Sonepar
00067439658
Réf. Fournisseur
1079467
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
SSI
nombre de révolutions
4096...4096
diamètre de l'arbre
14...14 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, AFS-AFM60 SSI, AFM60E-TGLL004096, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm, Interface de communication: SSI, SSI + incréme