Sick - codeurs incrementaux, DFS60B-TGWA04096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
nombre d'impulsions max. - 4096
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 4096...4096
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067011003
Réf. Fournisseur
1081696
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
nombre d'impulsions max.
4096
finition du raccordement électrique
fiche
standard pour interfaces
autre
nombre d'impulsions par révolution
4096...4096
diamètre de l'arbre
14...14 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TGWA04096, Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12pôles, radial, Impulsions par tour: 4