Sick - Cameras de lecture de codes, V2D631D-MXCXB0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 2200 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084382352
Réf. Sonepar
00067438235
Réf. Fournisseur
1082394
Réf. Commerciale
Sick
modèle
appareil portatif
portée de transmission max.
2200 mm
type d'interface
Ethernet
avec objectif interchangeable
Non
indice de protection (IP)
IP67
nombre de sorties numériques
6
nombre d’entrées numériques
4
fréquence max. de prise de vue
50 Hz
tension nominale DC
24 V
consommation d'électricité max.
100 A
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
type de fixation
fixation à borne
largeur
63.1 mm
hauteur
45.8 mm
profondeur
108 mm
Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D631D-MXCXB0, Modèle: Appareil standard, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, codes 2D, codes à marquage direct, texte, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet-IP?, Série