Sick - Barrieres photoelectriques de securite multifaisceaux, M4C-EA03400A10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 3
type de tension - DC
modèle - émetteur et récepteur dans un boîtier
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084399848
Réf. Sonepar
00067439984
Réf. Fournisseur
1082689
Réf. Commerciale
Sick
nombre de faisceaux
3
type de tension
DC
modèle
émetteur et récepteur dans un boîtier
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes
400 mm
temps de réaction
20 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
24 V
distance entre les faisceaux
400 mm
température ambiante
-30...70 °C
largeur
31 mm
hauteur
34 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux, deTem, M4C-EA03400A10, Variante deTem: deTem4 Core, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Principe de fonctionnement: Émetteur - récepteur, Pièce du système: Récepte