Sick - codeurs incrementaux, DFS60B-S1AA00800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
nombre d'impulsions max. - 800
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 800...800
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084385780
Réf. Sonepar
00067438578
Réf. Fournisseur
1084577
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
nombre d'impulsions max.
800
finition du raccordement électrique
fiche
standard pour interfaces
autre
nombre d'impulsions par révolution
800...800
diamètre de l'arbre
6...6 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP67
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S1AA00800, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: 4,5 V... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12pôles, radial, Impulsions p